Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2108R-K2SVA2E embedded computer monitor 21,3 cm (8.4") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727741
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-2108R-K2SVA2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
8.4 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
1200 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA)
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
600:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
10.3 mm
Höhe
142.6 mm
Gewicht
338.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.