Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3215 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727726
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3215ER-25XGA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
23 ms
Kontrastverhältnis
2000:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
4300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,34*
€ 464,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.