Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727705
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3217G-35SXA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
357.5 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,49*
€ 621,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,57*
€ 618,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.