Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727698
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3117EN-25SXA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Einbaumonitor
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
344.7 mm
Gewicht
4100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.