Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3117 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80727684
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3117R-35SXA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
344.7 mm
Gewicht
3450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,36*
€ 634,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.