Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80491929
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721HGF
EAN/GTIN:
     5397184200841
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Dell Monitore
Geschwungener 27"-Full-HD-Gaming-Monitor mit auffallendem neuen Design. Mit 144-Hz-Bildwiederholfrequenz und 1 ms FFHM (4 ms, GTG) für ein nahtloses, fesselndes Gameplay.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344765
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458.98 mm
Verpackungstiefe
822.96 mm
Verpackungshöhe
136.91 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
608.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
608.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
96.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4060 g
Rahmenbreite (Seite)
7.7 mm
Rahmenbreite (oben)
7.7 mm
Rahmenbreite (unten)
20.8 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
36 kWh
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.3108 x 0.3108 mm
Pixeldichte
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 170 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 144 Hz
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 6,29*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 25,27*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,77*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 78,84*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 197,40*
Zubehör
Dell
DELL-MDS19
ab € 144,19*
Zubehör
Dell
452-BBOT
ab € 134,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.