Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Inspection lamps Bis zu 300 Lumen Helligkeit HL22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Inspection lamps Bis zu 300 Lumen Helligkeit HL22M
Philips LED Inspection lamps Bis zu 300 Lumen Helligkeit HL22M
Philips LED Inspection lamps Bis zu 300 Lumen Helligkeit HL22M
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80471087
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL74X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Besser sehen, besser arbeiten
Wiederaufladbare LED-Stirnlampe mit Bewegungssensor
Die leichte Philips HL22M Stirnlampe leuchtet weiß und hell dort, wo Sie es benötigen. Variable Lichtleistung, zwei voreingestellte Modi, bis zu 150 und 300 Lumen, eine integrierte Blitzlichtfunktion und der Bewegungssensor machen sie zu einem vielseitigen Werkzeug, mit dem Sie beide Hände frei haben.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Ladezeit
2.8 h
Technische Details
EAN3
8719018008251
Leistung
3 W
Gewicht (ohne Batterie)
115 g
Akkuladezeit
2.8 h
Haarreifen enthalten
Ja
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK07
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
145 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
3 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
450 Lux
Lichtleistung
150 lm
Lichstromverstärkung
300 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
... > ICECAT > ICECAT > Handlampen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.