Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Bosch Serie 8 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten 193 x 70 cm Edelstahl (mit Antifingerprint)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80216096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGF56PIDP
EAN/GTIN:
     4242005159925
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Die XXL NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro und extra großem Volumen: Hält Ihre frischen Lebensmittel lange frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Mehr als genug Platz: auch sperriges Gefriergut bringen Sie in der BigBox-Gefriergutschublade problemlos unter.
Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.

Multi Airflow-System: gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.
Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt gleichmäßige sanfte Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten. Temperaturschwankungen werden verringert und Abkühlzeiten verkürzt – für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.4 m
WLAN
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
108 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
483 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Zertifizierung
CE, KEMA, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
230 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1930 mm
Gewicht
95862 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
375 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,65*
€ 1.521,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,76*
€ 1.513,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,63*
€ 1.444,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,01*
€ 1.392,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,73*
€ 1.317,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.