Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M190 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79937497
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005905
EAN/GTIN:
     5099206091825
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M190 Full-Size Wireless Mouse
Geschwungen geformtes Design, Komfort für mittelgroße bis große Hände.


KOMFORT IN STANDARDGRÖSSE. KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI.
Die Logitech M190 ist eine kabellose Maus in Standardgröße mit einem komfortablen, geschwungen geformten Design, das der natürlichen Wölbung mittelgroßer bis großer Hände folgt.

Arbeiten Sie kabellos und bewegen Sie sich frei im Raum – in Entfernungen bis zu 10 Metern – praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Sie erhalten Spitzenqualität mit 18 Monaten Batterielaufzeit, hochpräziser Abtastung und zeilenweisem Scrollen zu einem erschwinglichen Preis.

STANDARDGRÖSSE. UNEINGESCHRÄNKTER KOMFORT.
Optimaler Komfort für Rechts- und Linkshänder mit einer geschwungenen Form, die der natürlichen Wölbung größerer Hände folgt. Spezielle konkave Tasten führen Ihre Finger in die ideale Position und die zusätzliche Handballenunterstützung sorgt für Komfort den ganzen Tag lang.

DAUERHAFTE QUALITÄT
Holen Sie sich die Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Ihnen der weltweite Branchenführer bei Mäusen und Tastaturen bietet. Ganz gleich, ob Sie die M190 mit einem Notebook, einem Desktop, zu Hause oder unterwegs verwenden: Auf diese Maus können Sie sich verlassen. Sie erhalten Qualität ohne Kompromisse mit allem, was Sie brauchen, zu einem erschwinglichen Preis.

KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI
Kabelloses Arbeiten und Bewegungsfreiheit – mit einer Reichweite von bis zu 10 m und praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Kein Kabel bedeutet keine Unordnung auf Ihrem Schreibtisch und einfachen Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen.

PRÄZISE ABTASTUNG. MÜHELOSES SCROLLEN.
Einfachere Navigation durch kontrolliertes zeilenweises Scrollen. Der optische Sensor ermöglicht eine geschmeidige und präzise Cursor-Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche.

Das bedeutet präzise Mausbewegungen ohne lästige verfehlte Klicks.

18 MONATE. EINE BATTERIE VOM TYP AA.
18 Monate sorgenfreie Batterielaufzeit. Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Maus nicht verwenden.

PLUG & PLAY
Sofort einsatzbereit – einfach den USB-Empfänger anschließen und loslegen.

KOMPAKT ODER STANDARDGRÖSSE
Wählen Sie die richtige Größe. M190 wurde speziell für mittelgroße bis große Hände entwickelt und ist ideal für die Verwendung am Schreibtisch. Wenn Sie ein kompakteres, leichter zu transportierendes Design suchen, empfehlen wir die M185.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
79.2 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
139 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.1 mm
Tiefe
115.4 mm
Höhe
40.3 mm
Gewicht
89.9 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Anthrazit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.