Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Euphoria 110 Massage Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Euphoria 110 Massage Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Euphoria 110 Massage Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79937162
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27243001
EAN/GTIN:
     4005176899799
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Großartiges Aussehen und ein wunderbares Duscherlebnis zu einem überzeugenden Preis. Im Handumdrehen ein Plus an Stil und Komfort im Badezimmer, dank der eleganten GROHE Euphoria 110 Massage Brausegarnitur. Die Garnitur umfasst eine 110 mm große Handbrause, eine 600 mm lange Brausestange und einen 1750 mm langen Schlauch. Und außerdem hat die Garnitur noch zahlreiche intelligente Funktionen im Gepäck. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserdurchfluss auf 9,5 l/min und spart damit Wasser und Geld, ohne dass es zu Einbußen bei der Leistung kommt. Sie können selbst entscheiden, welche der drei Strahloptionen am besten zu Ihrer Stimmung passt: der weiche Rain Strahl, der SmartRain Strahl, der Wasser spart, oder der belebende Massage Strahl, der pulsierend Ihre Verspannungen löst. Darüber hinaus haben Sie über den GROHE SprayDimmer die Möglichkeit, die Durchflussrate ganz einfach weiter zu verringern. GROHE DreamSpray sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers auf alle Strahldüsen. Dank des komfortablen GROHE EasyReach Fachs lassen sich alle Duschutensilien in bequemer Reichweite aufbewahren. Die TwistFree Funktion hilft dabei, den Brauseschlauch unter Kontrolle zu halten. Die SpeedClean Silikondüsen sorgen des Weiteren für eine einfache Reinigung: Kalk lässt sich ganz einfach von der Oberfläche abwischen. Auch die Montage ist ein Leichtes und in kurzer Zeit erfolgt: Das GROHE QuickFix System verfügt über eine anpassbare obere Halterung, über die Sie das Gestänge über bestehende Löcher befestigen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
600 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
€ 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.