Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
LG XBOOM Go PL7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79935767
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     PL7W.DEUSLLK
EAN/GTIN:
     8806091003331
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1460 g
Breite
98 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
98 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170.2 mm
Verpackungstiefe
297.2 mm
Verpackungshöhe
149.9 mm
Paketgewicht
1859.7 g
Audio
RMS-Leistung
30 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl der passiven Strahler
2
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
2.3 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3900 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akkuladezeit
5 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.