Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47508989 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47508989 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47508989 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77709532
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47508989
EAN/GTIN:
     4011334277705
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47501404
ab € 8,82*
Ähnlich
Berker
47501606
ab € 6,25*
Ähnlich
Berker
47501907
ab € 9,57*
Ähnlich
Berker
47508902
ab € 8,94*
Ähnlich
Berker
47508903
ab € 9,03*
Ähnlich
Berker
47508907
ab € 9,29*
Ähnlich
Berker
47501902
ab € 9,07*
Ähnlich
Berker
47501903
ab € 9,07*
Ähnlich
Hager
47508982
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.