Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3115 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79876115
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3115EN-25XGA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
23 ms
Kontrastverhältnis
2000:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
3800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.