Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Logitech G G305 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79733313
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006015
EAN/GTIN:
     5099206092846
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech G305 LIGHTSPEED Kabellose Gaming-Maus

HERO-Sensor: Der optische Gaming-Sensor der nächsten Generation von Logitech G sorgt für eine unglaubliche Leistung und eine noch nie dagewesene Effizienz. Außerdem können Sie über die Logitech G HUB-Software bis zu 5 Profile im Onboard-Speicher anlegen.

LIGHTSPEED Wireless: Die sorgfältig entwickelte Technologie gibt Gamern die Freiheit der kabellosen Übertragung und die für das Gaming erforderliche Leistung von 1 Millisekunde.

Ultralange Laufzeit: Die PC-Gaming-Maus ist extrem effizient und kann mit nur einer AA-Batterie 250 Stunden lang verwendet werden. Rechnen Sie mit etwa 9 Monaten Nutzung, bevor Sie die Batterie wechseln müssen (1) - und keine Sorge, die G305 verfügt über eine Statusanzeige, welche bei 15 % verbleibender Batterieleistung rot blinkt.

6 programmierbare Tasten: Die linken und rechten Primärschalter der G305 sind auf 10 Millionen Klicks ausgelegt. Die G305 verfügt über eine Mittelklick-Funktion, eine DPI-Taste und zwei seitliche Maustasten.

Überall spielen: Das robuste, leichte Design im Kompaktformat mit integriertem USB-Nano-Empfänger macht die G305 zu einem großartigen Reisebegleiter.

(1) Kann je nach Batterieentladung, Benutzer und Computerbedingungen variieren.

Produktdetails:
Abmessungen: 116,6 x 62,15 x 38,2 mm
Gewicht: 99 g
Auflösung: 200 - 12.000 DPI
Mechanisches Tastenfederspannungssystem
Keine Glättung/Beschleunigung/Filterung
Max. Beschleunigung: >40 G1
Max. Geschwindigkeit: >400 IPS1
Kabellose Signalrate: 1000 Hz (1 ms)
Mikroprozessor: 32-Bit-ARM
Kompatibel mit Windows 7 oder höher, macOS 10.13 oder höher, oder ChromeOS-Betriebssystem
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
194.8 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.15 mm
Tiefe
116.6 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
99 g
Sonstige Funktionen
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
250 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.