Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech G G305
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79733312
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006014
EAN/GTIN:
5099206092839
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech G305 LIGHTSPEED Kabellose Gaming-Maus
HERO-Sensor: Der optische Gaming-Sensor der nächsten Generation von Logitech G sorgt für eine unglaubliche Leistung und eine noch nie dagewesene Effizienz. Außerdem können Sie über die Logitech G HUB-Software bis zu 5 Profile im Onboard-Speicher anlegen.
LIGHTSPEED Wireless: Die sorgfältig entwickelte Technologie gibt Gamern die Freiheit der kabellosen Übertragung und die für das Gaming erforderliche Leistung von 1 Millisekunde.
Ultralange Laufzeit: Die PC-Gaming-Maus ist extrem effizient und kann mit nur einer AA-Batterie 250 Stunden lang verwendet werden. Rechnen Sie mit etwa 9 Monaten Nutzung, bevor Sie die Batterie wechseln müssen (1) - und keine Sorge, die G305 verfügt über eine Statusanzeige, welche bei 15 % verbleibender Batterieleistung rot blinkt.
6 programmierbare Tasten: Die linken und rechten Primärschalter der G305 sind auf 10 Millionen Klicks ausgelegt. Die G305 verfügt über eine Mittelklick-Funktion, eine DPI-Taste und zwei seitliche Maustasten.
Überall spielen: Das robuste, leichte Design im Kompaktformat mit integriertem USB-Nano-Empfänger macht die G305 zu einem großartigen Reisebegleiter.
(1) Kann je nach Batterieentladung, Benutzer und Computerbedingungen variieren.
Produktdetails:
Abmessungen: 116,6 x 62,15 x 38,2 mm
Gewicht: 99 g
Auflösung: 200 - 12.000 DPI
Mechanisches Tastenfederspannungssystem
Keine Glättung/Beschleunigung/Filterung
Max. Beschleunigung: >40 G1
Max. Geschwindigkeit: >400 IPS1
Kabellose Signalrate: 1000 Hz (1 ms)
Mikroprozessor: 32-Bit-ARM
Kompatibel mit Windows 7 oder höher, macOS 10.13 oder höher, oder ChromeOS-Betriebssystem
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
194.8 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.15 mm
Tiefe
116.6 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
99 g
Sonstige Funktionen
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
250 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vorwärts, Zurück (Aktion)
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
tastatur mit maus kabellos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.