Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00104308 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00104308 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00104308 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00104308 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Hama 00104308 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7921010
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104308
EAN/GTIN:
     4047443117908
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Hama "FlashPen Fancy USB 2.0, 32GB" ist ein kleines, beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit einer Kapazität von 32 Gigabyte. Da passen so viele Daten drauf, dass der USB-Stick sogar als kleine externe Festplatte herhalten kann.

Die Büroarbeit mit nach Hause nehmen, Vorbereitungen für den Geschäftstermin ablegen oder MP3-Files sichern: all das wird mit dem FlashPen Fancy dort zum Kinderspiel, wo ein USB-Anschluss verfügbar ist. Einstecken und loslegen. Mit einem Format von 6,8 x 2,0 x 0,8 cm findet das „externe Gedächtnis“ von der Größe einer Kaugummi-Packung dabei bestens Platz in jeder Hosentasche und passt locker in das Kleingeldfach des Gelbbeutels.

An einer Öse am Gehäuse lässt sich ein Schlüsselring einhängen: so kann der FlashPen ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit. Der USB-Anschluss wird vor Verschmutzung und Beschädigung durch eine abnehmbare Kappe geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
20 mm
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista/7<br />MacOS 9.x +
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,30*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.