Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
ClickTronic 40995 DisplayPort-Kabel 3 m 2x DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78708404
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     40995
EAN/GTIN:
     4040849409950
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
2x DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,64*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.