Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 46005 Aktenkoffer Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha 46005 Aktenkoffer Nylon Schwarz
Jüscha 46005 Aktenkoffer Nylon Schwarz
Jüscha 46005 Aktenkoffer Nylon Schwarz
Jüscha 46005 Aktenkoffer Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78540422
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Tragegriff(e)
Ja
Fronttasche
Ja
Innentasche
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.