| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78506693 Herst.-Nr.: RF-4027443 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 3-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro. Zusätzlicher Speicherkartenleser Als weiteres Feature ist im Hub ein Speicherkartenleser eingebaut. Mit diesem haben Sie außerdem die Möglichkeit, SD- und microSD-Karteninhalte auszulesen und an Ihrem PC/Laptop anzuzeigen oder schnell und einfach Backups Ihrer Urlaubs-Schnappschüsse zu machen. SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 16 mm | | Höhe | 42 mm | | Gewicht | 50 g | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu Core | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Energie | Netzteiltyp | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | LED-Anzeigen | Status | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |