Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 43879 Mechanik-Werkzeugsätze 29 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 43879 Mechanik-Werkzeugsätze 29 Werkzeug
Wiha 43879 Mechanik-Werkzeugsätze 29 Werkzeug
Wiha 43879 Mechanik-Werkzeugsätze 29 Werkzeug
Wiha 43879 Mechanik-Werkzeugsätze 29 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78368570
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43879
EAN/GTIN:
     4010995438791
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Grundausstattung für den Service-Techniker. Geeignet für die elektrische und elektronische Wartung von Maschinen und Komponenten. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
29 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5880 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
44617
ab € 24,55*
Sonstiges
Wiha
44618
ab € 13,35*
Sonstiges
Wiha
42401
ab € 3,07*
Sonstiges
Wiha
42402
ab € 4,29*
Sonstiges
Wiha
42384
ab € 3,47*
Sonstiges
Wiha
42388
ab € 2,92*
Sonstiges
Wiha
42391
ab € 2,81*
Sonstiges
Wiha
42394
ab € 2,53*
Sonstiges
Wiha
26727
ab € 18,16*
Sonstiges
Wiha
36114
ab € 10,96*
Sonstiges
Wiha
32111080
ab € 5,93*
Sonstiges
Wiha
32112100
ab € 7,99*
Sonstiges
Wiha
32411080
ab € 6,47*
Sonstiges
Wiha
32412100
ab € 9,02*
Sonstiges
Wiha
3201035100
ab € 4,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.