Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002689 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002689 Deckenbeleuchtung
SLV 1002689 Deckenbeleuchtung
SLV 1002689 Deckenbeleuchtung
SLV 1002689 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365493
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
seilsysteme 12v
seilsystem 12v
LED Strahler COMET für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Metall und Glas gefertigte Leuchte ist mit einer warmweißen LED bestückt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
6.3 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
410 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
260 g
Durchmesser
65 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002695
ab € 32,87*
Ähnlich
SLV
139122
ab € 25,59*
Ähnlich
SLV
139120
ab € 22,74*
Ähnlich
SLV
139121
ab € 22,81*
Ähnlich
SLV
1002696
ab € 34,97*
Ähnlich
SLV
1002694
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.