Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 139122 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 139122 Lichtmontage & Zubehör
SLV 139122 Lichtmontage & Zubehör
SLV 139122 Lichtmontage & Zubehör
SLV 139122 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322305
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
50 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Weitere Suchbegriffe: Seilsysteme 12V, halogenlampe gx5 3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,46*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.