|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-78319614 Herst.-Nr.: FUS-SSD-2RAID-E EAN/GTIN: 732311012914 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |  | Hostschnittstelle | PCI Express x4 |  | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |  | Menge der internen SATA-Anschlüsse | 2 | Leistungen | RAID Level | 0, 1, JBOD |  | SSD-Unterstützung | Ja |  | Chipsatz | ASMedia 3142, ASMedia 1352R |  | Anzahl der unterstützten Geräte | 2 |  | Zertifizierung | RoHS | Sonstige Funktionen | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Mac-Kompatibilität | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, internes ssd, Komponent |
|  |  |
| |