Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Smart Iron-On Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Smart Iron-On Weiß
Cricut Joy Smart Iron-On Weiß
Cricut Joy Smart Iron-On Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78143235
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008050
EAN/GTIN:
     0093573766794
Suchbegriffe:
Schneideplotter
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
609.6 mm
Breite
139.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Textilfolie, schneideplotter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.