Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78143233
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008051
EAN/GTIN:
     0093573438738
Suchbegriffe:
Schneideplotter
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
609.6 mm
Breite
139.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Textilfolie, schneideplotter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.