Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec PFI-102KIT1 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec PFI-102KIT1 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec PFI-102KIT1 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77821602
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     PFI-102KIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multi pack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Volumen Farbtinte
130 ml
Ersatz für
PFI-102
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 27,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,61*
€ 185,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,81*
€ 169,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,53*
€ 160,09
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 128,92*
€ 153,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,63*
€ 138,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,04*
€ 128,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT
ab € 117,77*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT2
ab € 136,50*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 312,98*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,70*
Ähnlich
Canon
0896B001
ab € 51,74*
Ähnlich
Canon
0897B001
ab € 51,75*
Ähnlich
Canon
0894B001
ab € 51,87*
Ähnlich
Canon
0898B001
ab € 52,04*
Ähnlich
Ampertec
0895B001
ab € 33,12*
Ähnlich
Ampertec
0896B001
ab € 31,89*
Ähnlich
Ampertec
0897B001
ab € 33,50*
Ähnlich
Ampertec
0894B001
ab € 33,72*
Ähnlich
Ampertec
0898B001
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.