| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77811288 Herst.-Nr.: RF-3374952 EAN/GTIN: 4053199546275 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Sie möchten sich mit einem Netzwerk verbinden, aber Ihr Notebook oder Tablet hat keinen eigenen Netzwerk-Anschluss? Kein Problem. Mit dem renkforce USB 3.1 Gigabit Ethernet Netzwerkadapter können Sie Ihr USB-C™-Gerät kinderleicht mit einem Router, Modem oder einem Netzwerk-Switch verbinden und so Gigabit-Ethernet genießen. Interessant ist der Einsatz für alle mobilen Geräte, welche aus Platzgründen nur über ein eingebautes WLAN verfügen. Datensicherung und komplette Back-Ups über Netzwerks sind mit diesem Gigabit-Adapters deutlich schneller als über WLAN. Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk Der Gigabit Netzwerkadapter gewähreistet schnelle Gigabit-Übertragungsraten von bis zu 1.000 MBit/s. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist die kabelgebundene Internetverbindung die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an. Integrierter USB-Hub - immer genug USB-Anschlüsse parat Dank des integrierten USB-Hubs statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. SuperSpeed+ USB 3.1 Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen. Robustes Aluminiumgehäuse Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Bus-powered Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss. Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des 3+2 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Schnittstelle verfügen. ROHS und REACH konform Alle renkforce Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, tablet dockingstation renkforce, dockingstation für tablet, usb rj-45 adapter usb c |
| | |
| |