Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
MAUL 8180290 Tischleuchte LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712528
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8180290
EAN/GTIN:
     4002390069243
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LICHT to go Mit mobilen Akkuleuchten von MAUL
Die MAULzed LED Akkulampe ist die praktische Leuchte zum Mitnehmen. Die kleine, mobile Lampe lässt sich platzsparend zusammenklappen und passt in Tasche oder Rucksack. Die Beleuchtungsstärke der MAULzed Leuchte ist in drei Stufen dimmbar. Die MAULzed ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: neben den Klassikern Weiß und Schwarz auch in Hellblau und Hellgrün.

- Die mobile Leuchte für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder
- für unterwegs
- Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel, inklusive Micro-B
- USB-Anschluss und -Kabel
- Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im
- Keller, Wohnmobil oder Hotel
- Platzsparend zusammenklappbar, passt auch in Tasche oder Rucksack
- Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Auch zum Aufhängen: Wandbefestigung über Birnenöse
- 10 LEDs, 3100 Kelvin, warmweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht
- werden
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Niedriger Energieverbrauch mit ca. 3 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1000h
- 2040 Lux Beleuchtungsstärke bei 18 cm Abstand, Lichtstrom 120 Lumen
- Armlänge 16,7 cm, Höhe 19 cm
- Leuchtenkopf, 15,4 x 5 cm, neigbar
- Fuß, 18 x 5 cm, mit Beschwerungseinlage und schonenden Gummifüßen
- Lithium-Ionen-Akku, Akkulaufzeit ca. 5 Stunden, Akkuladezeit ca. 4 Stunden
- Komfortabel: Bedienung am Leuchtenkopf
- Micro-B USB-Anschluss an der Seite des Fußes
- Inklusive USB-Kabel, Länge ca. 94 cm
- Kann an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) geladen werden
- Leuchte zusammengeklappt 18,2 x 5 x 2,9 cm
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU)
- 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in
- unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat
- Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der
- Fertigungstechnik wird die Sicherheit der Akku LED-Leuchte MAULzed, dimmbar
- garantiert
- Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer
- Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden:
- Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
- Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
- Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Accessories inklusive
USB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Gewicht
218 g
Sockelbreite
180 mm
Sockeltiefe
50 mm
Lampenschirmbreite
154 mm
Tiefe Lampenschirm
50 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
278 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3100 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
100 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.