Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 0100 Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 0100 Elektrische Abdeckung IP65
Hensel Mi 0100 Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77710466
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591650003
EAN/GTIN:
     4012591650003
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Universalgehäuse
leergehäuse hensel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse 150mm tief
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,22*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,97*
Zubehör
Hensel
4012591109440
ab € 2,75*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,20*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,85*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,62*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
2000706
ab € 18,12*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,64*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.