Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2X Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76922512
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CU34G2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
903 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
548 mm
Paketgewicht
9470 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER
Anzahl OSD-Sprachen
16
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
808.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237.36 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
528.16 mm
Gewicht (mit Ständer)
8000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Zertifizierung
CE, Re-Spawned Zero Bad Pixel
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Seitenverhältnis
21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Farbtiefe
8 Bit
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.