Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3315 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76795163
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3315G-1KXGA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit (typisch)
1200 cd/m²
Reaktionszeit
23 ms
Kontrastverhältnis
2500:1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 548,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,74*
€ 653,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.