Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TA-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TA-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TA-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76459137
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3659C003
EAN/GTIN:
     4549292141962
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker canon
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
2048 MB
Schalldruckpegel (Druck)
42 dB
Zertifizierung
CE mark, EAC, TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3.6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
6
Seitenbeschreibungssprachen
HP-GL/2, HP-RTL, JPEG
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Randloser Druck
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
982 mm
Tiefe
748 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
37000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1
Mediengrößen für Randlosdruck
A1
Medienstärke
0.07 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
210 - 431.8 mm
Materialbreite (Rollen)
203.2 - 610 mm
Randlosdruckbreite
24 Zoll
Rollenpapier
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (bereit)
35 dB
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1147 mm
Verpackungstiefe
874 mm
Verpackungshöhe
542 mm
Paketgewicht
49000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker, plotter a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,47*
€ 1.035,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,12*
€ 1.012,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,91*
€ 969,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.