Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4ETF-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 4ETF-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller 4ETF-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller 4ETF-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74332190
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETF-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Breite
34.5 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054104599
ab € 12,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,05*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,84*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 176,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.