Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber
ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber
ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber
ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber
ALOGIC ULMDPHD02-SGR Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73379863
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULMDPHD02-SGR
EAN/GTIN:
     9350784017475
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.