Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
C2G 82117 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73052230
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82117
EAN/GTIN:
     757120821175
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.11 m
Maximale Betriebstemperatur
45 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.