Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GentleSpace Gen3 40778000 Deckenbeleuchtung 162 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GentleSpace Gen3 40778000 Deckenbeleuchtung 162 W
Philips GentleSpace Gen3 40778000 Deckenbeleuchtung 162 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72780113
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40778000
EAN/GTIN:
     8718699407780
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Bedienoberfläche
DALI
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Glastyp
klar
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Lampen
Gesamtleistung
162 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
25000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
114 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
154 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
12000 g
Länge (mm)
600 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
4.8 A
Einschaltzeit
2.3 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,63*
€ 656,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,46*
€ 576,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 472,46*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 485,80*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 535,23*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 473,91*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 513,48*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 538,36*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 514,52*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 475,12*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 544,47*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 514,04*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 395,36*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 475,31*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,55*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 474,99*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 515,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.