| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-71163585 Herst.-Nr.: 1294140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder über die PC-Software steuern können.
Mit den Sensoren gelingt es Ihnen, ihr Smart Home zu steuern in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. Bei Erreichen kritischer Werte erhalten Sie eine Benachrichtigung per Gateway und App automatisch. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA/LR6/Mignon | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Technische Details | Zweck | Indoor/Outdoor | | Sensor-Typ | Temperature & humidity sensor | | Typ | Freistehend | | Temperaturmessbereich | -19.9 - 59.9 °C | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 1 - 99 % | | Betriebsradius | 100 m | | HF-Übertragungsfrequenz | 868.3 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 80 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |