Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB84431XB Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71025983
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     IKB84431XB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch
Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente
Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung
Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige, sehr präzise Einstellung der Temperatur vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze. Dabei wird immer nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche des Kochfeldes.

Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion
Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wassser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

MaxiSense® Kochfeld
Das MaxiSense® Induktionskochfeld besitzt Kochzonen, die sich automatisch anpassen. Das bedeutet, dass jede Zone die Größe und Form des verwendeten Kochgeschirrs erkennt, sei es klein oder groß, und erhitzt es sofort passend.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Mittig hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Mittig hinten rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Links vorne
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2300 W
Boost für Kochzone 3
3200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2300 W
Boost für Kochzone 4
3200 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
766 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
46 mm
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,98*
€ 659,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,04*
€ 653,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.