Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Paulmann 939.92 Bodenleuchte GU10 LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69701237
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93992
EAN/GTIN:
     4000870939925
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Dieser runde Bodeneinbaustrahler ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet er sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet er warmweißes Licht bei jeder Wetterlage. Das mitgelieferte Leuchtmittel kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
38 °
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Garten
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
124 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.