Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA DK-896 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA DK-896 Original
KYOCERA DK-896 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69664376
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     302MY93013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-C8020MFP, FS-C8025MFP, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP
Druckleistung
200000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02K0CNL0
ab € 51,82*
Ähnlich
Kyocera
1T02K00NL0
ab € 48,61*
Ähnlich
Kyocera
1T02K0BNL0
ab € 3,54*
Ähnlich
Kyocera
1T02K0ANL0
ab € 51,99*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Ampertec
TK-895C
ab € 38,50*
Ähnlich
Ampertec
TK-895K
ab € 42,33*
Ähnlich
Ampertec
TK-895M
ab € 38,44*
Ähnlich
Ampertec
TK-895Y
ab € 37,14*
Ähnlich
WhiteBox
TK-895C
ab € 22,16*
Ähnlich
WhiteBox
TK-895K
ab € 23,70*
Ähnlich
WhiteBox
TK-895M
ab € 23,89*
Ähnlich
WhiteBox
TK-895Y
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.