Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Razer Basilisk Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68466367
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-02650100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419332480
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
NOCH MEHR ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEIN GAMEPLAY
Um dein volles Potenzial entfesseln zu können, brauchst du optimale Tools. Das ist die Razer Basilisk Essential — die Gaming-Maus voller anpassbarer Features, mit denen du noch mehr Kontrolle und dadurch einen entscheidenden Vorteil im Gefecht hast.

ENTFESSLE DIE TOTALE KONTROLLE MIT DEM MULTIFUNKTIONSREGLER
Mithilfe des Multifunktionsreglers kannst du zuvor programmierte Makros und Funktionen aktivieren, mit deren Hilfe du dich perfekt an die unterschiedlichen Szenarien im Spiel anpassen kannst. Hier einige Möglichkeiten, dir mit dem Regler den berühmten unfairen Vorteil zu verschaffen:

Push-to-Talk
Wir haben den Regler so designt, dass es sich ganz natürlich anfühlt, ihn bei Sprechen gedrückt zu halten – genau wie bei einem Walkie-Talkie im Spiel.

DPI-WECHSEL
Halte den Regler gedrückt, um mit weniger DPI bei Shootern punktgenau zu zielen. Sobald du den Regler wieder loslässt, wechselst du wieder zu deinen Standardeinstellungen.

FUNKTIONEN PER DRÜCKEN & HALTEN AKTIVIEREN
Ob du nun einen Spezialangriff einsetzen oder dich selbst heilen möchtest, einfach den Regler gedrückt halten, und schon kannst du eine Vielzahl von Funktionen nutzen.

OPTISCHER SENSOR MIT ECHTEN 6.400 DPI
Präzision in Gaming-Qualität für noch mehr Kontrolle über jede deiner Bewegungen.

7 ANPASSBARE HYPERESPONSE-TASTEN
Makros und Sekundär-Funktionen zuweisen und noch mehr Steuerungsoptionen nutzen.

MECHANISCHE MAUS-SWITCHES VON RAZER™
Blitzschnelles Auslösen und eine Lebensdauer von bis zu 20 Millionen Klicks.

Powered by Razer™ Chroma
Mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen.

RAZER BASILISK ESSENTIAL vs RAZER BASILISK
Erlebe die vollständig anpassbare Steuerung mit der Razer Basilisk Essential — mit einer frei belegbaren Multifunktionstaste und 7 programmierbaren Tasten, oder du gönnst dir die Razer Basilisk — mit gleich zwei Multifunktionstasten in verschiedener Länge, anpassbarem Mausrad-Widerstand und 8 programmierbaren Tasten für optimale Kontrolle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
95 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
30 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.