Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF GOURMET Stahl Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WÜSTHOF GOURMET Stahl Kochmesser
WÜSTHOF GOURMET Stahl Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67052840
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     4562/20
EAN/GTIN:
     4002293156200
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Länge (mm)
336 mm
Gewicht
184 g
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.