Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Refuge Handy-Schutzhülle Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Refuge Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Mobilis Refuge Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Mobilis Refuge Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Mobilis Refuge Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66960916
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031008
EAN/GTIN:
     3700992512525
Suchbegriffe:
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handheld-Terminal Schutztasche
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,52*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,84*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,48*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,73*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.