Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm
Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm
Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm
Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm
Sharkoon SHARK Blades RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66926245
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951026876
EAN/GTIN:
     4044951026876
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der SHARK Blades RGB Fan liefert einen auf Gaming ausgelegten Airflow bei leisem und ausdauerndem Betrieb. Digital adressierbare LEDs sorgen zudem für lebendige Farben im gesamten RGB-Spektrum, wodurch sich Gehäuse-Hardware ganz individuell in Szene setzen lässt.

Farbenfroh und individuell. Zwanzig ringförmig angeordnete RGB-LEDs sorgen für eine kräftige Ausleuchtung, die sich über die Software kompatibler Mainboards nach individuellen Bedürfnissen in 16,8 Millionen Farben steuern lässt.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Um maximale Kompatibilität zu gewährleisten, werden die RGB-LEDs des SHARK Blade RGB Fans je nach Mainboard über den 3-poligen 5V-D-G- oder 4-poligen 5V-D-coded-G-Anschluss verbunden.

Einfach zu integrieren. Der SHARK Blades RGB Fan ist zertifiziert für Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync sowie Gigabyte Fusion und lässt sich damit spielend leicht in bestehende Systeme integrieren.

Leistungsstark und leise. Der robuste 120-mm-Lüfter auf Basis eines hydrodynamischen Gleitlagers erzeugt einen Luftdurchsatz von 94,8 m3/h bei 1.200 Umdrehungen pro Minute und überschreitet selbst bei Hochbetrieb leise 18,2 dBA nicht.

Entkoppelte Montage. Dank gummierter Auflagepunkte werden Gehäusevibrationen minimiert und eine optimale Laufruhe gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25.5 mm
Ventilatorengewicht
140 g
Design
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.2 dB
Luftstrom
94.8 m³/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.