Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66918566
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL083
EAN/GTIN:
     4260052186855
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Der Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Lüfter bietet ausgezeichnete be quiet! Kühlung in der Einsteigerklasse. Der extrem hohe Luftdruck macht ihn zur perfekten Wahl für wasser- und luftgekühlte Systeme.

EXTREM HOHER LUFTDRUCK
Durch den extrem hohen Luftdruck eignet sich der Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Lüfter insbesondere für den Einsatz in wasser- oder luftgekühlten Systemen. Er ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Setups wie Gaming oder Multimedia-Systeme.

LUFTSTROMOPTIMIERTE LÜFTERBLÄTTER
Die Oberflächen der Lüfterblätter sind so optimiert, dass der Luftstrom und Luftdruck erhöht wird, während gleichzeitig geräuschverursachende Turbulenzen verringert werden. Der Schlüssel zu der effektiven Kühlung der Pure Wings 2 Lüfter. Der Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Lüfter erreicht selbst bei maximaler Drehzahl nur 37,3dB(A).

VARIABLE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT
Durch die Pulsweitenmodulation (PWM) kann die Lüftergeschwindigkeit und somit die Lautstärke intelligent über 4-Pin-Lüfterregler – wie sie in vielen Mainboards verbaut sind – gesteuert werden. Die Folge: Ein jederzeit bedarfsgerecht gekühltes System – egal ob maximale Kühlung oder minimale Lautstärke gefordert ist. Dadurch sind die Lüfter besonders geeignet für den Einsatz auf Kühlkörpern und Radiatoren.

RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIE
Der Pure Wings 2 140mm PWM high-speed Lüfter steht für einen besonders zuverlässigen Betrieb. Dieser wird durch das Rifle-Lager sichergestellt, das eine sehr lange Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden verspricht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
6 W
Spannung
5 - 12 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Sicherheitsstrom
0.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
194 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, TÜV, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
37.3 dB
Maximaler Luftstrom
94.2 cfm
Luftstrom
160 m³/h
Maximum Luftdruck
1.82 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.