Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY XTRFY XG-GP2-L Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66912625
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     XG-GP2-L
EAN/GTIN:
     7340086908429
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Mauspad
Maus Pad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Waschbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.809,00*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,49*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,30*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,51*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,50*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,65*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.