Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93796 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Goobay 93796 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65976624
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93796
EAN/GTIN:
     4040849937965
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
22/26
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93793
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.