Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-030 DisplayPort-Kabel 30 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65207065
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-030
EAN/GTIN:
     8051128104042
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
1017 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.