Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC-DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65207005
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-HY-010
EAN/GTIN:
     8051128104028
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
393 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.