Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A70700PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A70700PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Villeroy & Boch A70700PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65174575
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A70700PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
38000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,14*
€ 804,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70700E8
ab € 580,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70700MS
ab € 581,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70900MS
ab € 482,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70900PN
ab € 486,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70910MS
ab € 480,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710PN
ab € 582,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70910PN
ab € 485,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710MS
ab € 584,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710E8
ab € 582,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.